text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring ráčnový klíč 64.JE6T

Objednací číslo 4B959728
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 17.463
Velikost klíče malá (mm) 15.875
Model s jedním klíčem Ne

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 17.463
Velikost klíče malá (mm) 15.875
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Velikost klíče malá (palce) 5/8 palce
Velikost klíče velká (palce) 11/16 inch
Šířka hlavy malá (mm) 29.8
Šířka hlavy velká (mm) 31.8
Ráčnový model Ano
Počet hrotů 12
Otevřený model Ne
Značka Facom
Váha kusu (g) 174
HS kód
Type Double End Ratchet Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 4B959728
EAN 3148517722033
UBB 500638544055
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 65.5/8X11/16
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.