Oboustranné klíče
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
Klíče
Stranové klíče
Oboustranné klíče
7X676421
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
Facom Oboustranné klíče 1/4X5/16
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7X676421
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
120
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
7.9
Velikost klíče malá (mm)
6.4
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
120
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
7.9
Velikost klíče malá (mm)
6.4
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
3.7
Výška hlavy velká (mm)
3.7
Velikost klíče malá (palce)
1/4 palce
Velikost klíče velká (palce)
5/16 palce
Šířka hlavy malá (mm)
15
Šířka hlavy velká (mm)
17.5
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Značka
Facom
HS kód
Zobrazit
Type
Open End Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7X676421
EAN
3148511043110
UBB
500638254473
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
44.1/4X5/16