Momentové nástroje
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
8A862618
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
FACOM Momentové klíče 3/8'' 10-50NM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8A862618
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
780
Celková délka (mm)
337
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
S tónovým signálem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
780
Celková délka (mm)
337
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
S tónovým signálem
Ne
Utahovací moment (Nm)
10 - 50
Korekční proměnná konzistentní
Ne
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
0.5
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
4
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Facom
Váha kusu (g)
850
HS kód
Zobrazit
Type
Click Wrench Fixed Head
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8A862618
EAN
3662424106057
UBB
500583376552
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
J.209-50PB