text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Kombinované kleště 160MM


Objednací číslo 7U067980
Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
S řezačkou drátu Ne
Hmotnost 200
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Podélný průřez Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
S řezačkou drátu Ne
Hmotnost 200
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Podélný průřez Ne
Kulatý okraj Ne
Spirálový řez Ne
Nastavitelná hloubka zářezu Ne
Nastavitelná délka pásku Ne
Šířka hlavy (mm) 24
Průměr rozsahu pásu (mm) 2 - 2
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
S ochranou proti nárazu Ne
Testováno na ESD Ne
Samonastavovací Ne
Výška hlavy (mm) 180
Testováno VDE Ne
Značka Facom
HS kód
Type Special Pliers

Čísla materiálu

Objednací číslo 7U067980
EAN 5054905296407
UBB 500583292569
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 192A.16CPE-R
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.