Otevřené očkové klíče
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
Klíče
očkový klíč
Otevřené očkové klíče
2E046979
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
Facom Klíč na patky 8 x 10 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
2E046979
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
140
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
10
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
140
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
10
Velikost klíče malá (mm)
8
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
5/16 palce
Velikost klíče velká (palce)
3/8 palce
Šířka hlavy malá (mm)
17.9
Šířka hlavy velká (mm)
19.4
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
6
Otevřený model
Ano
Značka
Facom
HS kód
Zobrazit
Type
Hinged Flare Nut Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2E046979
EAN
3148511016206
UBB
500638521285
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
42.8X10