text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A101 DIN 338 HSS Vaporised 7.50mm


Objednací číslo 4I348492
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 69
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 109
Průměr vrtáku (mm) 7.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 69
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Váha kusu (g) 26
HS kód
Model A101
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 4I348492
EAN 7320760003060
UBB 500631084893
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A1017.5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.