Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
5A867410
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
BOSCH Rázové stroje 3,6V
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5A867410
Jmenovité napětí (V)
3.6
Šířka
294
Výška
261
Délka (mm)
103
Kapacita baterie (Ah)
2.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
0.5
Max. točivý moment (Nm)
4.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
3.6
Šířka
294
Výška
261
Délka (mm)
103
Kapacita baterie (Ah)
2.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
0.5
Max. točivý moment (Nm)
4.5
Nastavení točivého momentu (Nm)
3.5-4.5
Vhodné pro průměr šroubu (mm)
5-5
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
210-210
Šroubovák na sádrokarton
Ne
Vhodné pro šrouby s vinutím
Ne
Počet přiložených baterií
1
S nabíječkou baterií
Ano
HS kód
Zobrazit
Model
PSR Select
Type
Cordless Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5A867410
EAN
4053423207231
UBB
500582337142
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
0603977005