text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Heat shrink tubing 1,6-4,8MM


Objednací číslo 9H141258
Bezhalogenový Ne
Délka (m) 0.165
Provozní teplota (°C) 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 1.6
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm) 4.8
Vytisknutelné Ne
S vnitřním lepidlem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Délka (m) 0.165
Provozní teplota (°C) 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 1.6
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm) 4.8
Vytisknutelné Ne
S vnitřním lepidlem Ne
Schválení UL Ne
Značka Bosch
Váha kusu (g) 21
HS kód
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Objednací číslo 9H141258
EAN 3165140013239
UBB 500648864063
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 1609201812
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.