Recipročních pily
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
Akumulátorové nářadí
Pily & řezání
Recipročních pily
7W976335
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
Bosch GSA 18V-28 Cordless Sabre Saw 2900SPM 28mm 2x 18V 5.5Ah Battery
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7W976335
Jmenovité napětí (V)
18
Rychlost zdvihu bez zatížení (1/min)
2900
Zdvih (mm)
28
Kapacita baterie (Ah)
5.5
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
3.2
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Rychlost zdvihu bez zatížení (1/min)
2900
Zdvih (mm)
28
Kapacita baterie (Ah)
5.5
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
3.2
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
HS kód
Zobrazit
Model
GSA 18V-28
Type
Cordless Sabre Saw
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7W976335
EAN
4059952581552
UBB
500583321103
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06016C0003
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout bezpečnostní list