text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Úhlová bruska GWX 18 V-15 SC


Improved power level and tool control in the 18 V category - with X-LOCK Delivers power equal to a 1000 W corded grinder due to powerful brushless motor and ProCORE18V battery technology Changing accessories is fast and convenient thanks to keyless X-LOCK click systém Bluetooth Connectivity for setting adjustments directly via Toolbox App user interface provides active tool feedback

Objednací číslo 1C329660
Jmenovité napětí 18
Hmotnost včetně balení baterií 3.3
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče 125
Volnoběžné otáčky 3400
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí 18
Hmotnost včetně balení baterií 3.3
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče 125
Volnoběžné otáčky 3400
Hmotnost bez akumulátoru 2.3
S nabíječkou baterií Ano
Model L-Boxx
Safety GWX 18V-15 SC
Type BH_NF_inh_02_EN

Popis

Improved power level and tool control in the 18 V category - with X-LOCK Delivers power equal to a 1000 W corded grinder due to powerful brushless motor and ProCORE18V battery technology Changing accessories is fast and convenient thanks to keyless X-LOCK click systém Bluetooth Connectivity for setting adjustments directly via Toolbox App user interface provides active tool feedback

Čísla materiálu

Objednací číslo 1C329660
EAN 3165140964562
UBB 500700106452
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019H6500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.