text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS STB 100M 1000-175


Upínací síla až 22 000 N při utahovacím momentu 70 Nm. Dlouhá životnost díky tepelně odolné přítlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, kterou lze naklápět až do úhlu 35°. S šestihranným šroubem 19 mm na konci vřetena.

Objednací číslo K0434.000.100
Rozsah upínání (mm) 1000 - 1000
Délka čelistí (mm) 175
Materiálová rukojeť Jiný
Typ upínacího mechanismu Toggle
Max. úhel (°) 35
Baleno po 1

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 1000 - 1000
Délka čelistí (mm) 175
Materiálová rukojeť Jiný
Typ upínacího mechanismu Toggle
Max. úhel (°) 35
Značka Bessey
Váha kusu (g) 8800

Popis

Upínací síla až 22 000 N při utahovacím momentu 70 Nm. Dlouhá životnost díky tepelně odolné přítlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, kterou lze naklápět až do úhlu 35°. S šestihranným šroubem 19 mm na konci vřetena.

Čísla materiálu

Objednací číslo K0434.000.100
EAN 4008158007540
UBB 203180004194
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky STB100M
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.