text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Warrington kladivo 480 340 GR


Traditional English joiner's hammer with cross pein.Handle of first class, genuine hickory, straight grained, without knots.For mechanics, general purpose

Objednací číslo S5077.000.340
Design Jiný
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 310
Materiálová tyč Dřevo
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm) 26
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 310
Materiálová tyč Dřevo
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm) 26
Magnetický Ne
Bez vazby Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Hmotnostní hlava (g) 340
Celková hmotnost (g) 550
Vyměnitelný hrot Ne
Materiál hlavy Jiný
S vytahovačem nehtů Ne
S ochranou tyčinky Ne
S držákem na nehty Ne
Značka Bahco
Váha kusu (g) 410
HS kód
Model 480
Type Warrington Hammer

Popis

Traditional English joiner's hammer with cross pein.Handle of first class, genuine hickory, straight grained, without knots.For mechanics, general purpose

Čísla materiálu

Objednací číslo S5077.000.340
EAN 7311518025519
UBB 400110106897
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 480-12
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.