text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco sekáč 1031 20 mm


Comfortable red plastic compound handle fits comfortably into the hand.Precision ground blade for maximum sharpness.Varnished blade for increased rust resistance.Hardened and tempered high quality steel for long-lasting performance with 4 mm to 40 mm size range.Protective holster and tip protector included.Standards: ISO 2729

Objednací číslo K0271.200.001
Celková délka (mm) 140
Šířka dláta (mm) 20
Materiálová rukojeť Plast
Značka Bahco
Váha kusu (g) 165
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 140
Šířka dláta (mm) 20
Materiálová rukojeť Plast
Značka Bahco
Váha kusu (g) 165
HS kód
Type Woodworking Chisel

Popis

Comfortable red plastic compound handle fits comfortably into the hand.Precision ground blade for maximum sharpness.Varnished blade for increased rust resistance.Hardened and tempered high quality steel for long-lasting performance with 4 mm to 40 mm size range.Protective holster and tip protector included.Standards: ISO 2729

Čísla materiálu

Objednací číslo K0271.200.001
EAN 7314150025497
UBB 427130001824
UNSPSC 27111906
Výrobní číslo položky 1031-20
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.