text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Německé kladivo 481 300 gr


Suitable for use on metal.Handle of first class, genuine ash, straight grained, without knots.For mechanics, general purpose.Standards: DIN 1041

Objednací číslo S5078.000.300
Design Jiný
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 300
Materiálová tyč Dřevo
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm) 22
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 300
Materiálová tyč Dřevo
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm) 22
Magnetický Ne
Bez vazby Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Hmotnostní hlava (g) 300
Celková hmotnost (g) 360
Vyměnitelný hrot Ne
Materiál hlavy Jiný
S vytahovačem nehtů Ne
S ochranou tyčinky Ne
S držákem na nehty Ne
Značka Bahco
Váha kusu (g) 383.7
HS kód
Model 481
Type Locksmith Hammer

Popis

Suitable for use on metal.Handle of first class, genuine ash, straight grained, without knots.For mechanics, general purpose.Standards: DIN 1041

Čísla materiálu

Objednací číslo S5078.000.300
EAN 7311518005054
UBB 400110107135
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 481-300
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.