text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco nástrčná hlavice 8 mm


Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 8
Délka (mm) 25.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 8
Délka (mm) 25.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 8
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Bahco
Váha kusu (g) 16
HS kód
Type Socket

Popis

Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Čísla materiálu

Objednací číslo L6902.080.001
EAN 7314151092931
UBB 203122487333
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 7400SM-8

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.