text.skipToContent text.skipToNavigation

Akční rázová hlavice DO697B0P10


This 1/4" drive impact socket features a 10 mm wrench width and 100 mm length, providing reliable fastening for hexagonal nuts. Its 6-point design ensures a secure grip, reducing fastener rounding during high-torque impact applications. The socket is magnetic, enhancing ease of use. Key features: - 10 mm wrench width with 5.5 mm wrench depth - 100 mm overall length for extended reach - 6-point socket profile for optimal grip - Magnetic interior for secure fastener retention - Compatible with 1/4" impact screwdrivers and tools

Objednací číslo DO697B0P10ACT
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 10
Délka (mm) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 10
Délka (mm) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ano
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 5.5
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Action
Váha kusu (g) 44
HS kód
Type Impact Socket

Popis

This 1/4" drive impact socket features a 10 mm wrench width and 100 mm length, providing reliable fastening for hexagonal nuts. Its 6-point design ensures a secure grip, reducing fastener rounding during high-torque impact applications. The socket is magnetic, enhancing ease of use. Key features: - 10 mm wrench width with 5.5 mm wrench depth - 100 mm overall length for extended reach - 6-point socket profile for optimal grip - Magnetic interior for secure fastener retention - Compatible with 1/4" impact screwdrivers and tools

Čísla materiálu

Objednací číslo DO697B0P10ACT
EAN 8717981264117
UBB 500618990716
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky DO697B0P10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.