text.skipToContent text.skipToNavigation

Akční rázová hlavice DO697B0P08


This 1/4 inch hex impact socket features a 6-point design for secure engagement with 8 mm hexagonal nuts, ensuring efficient torque transfer in demanding fastening applications. Its 100 mm length and 4.5 mm wrench depth provide precise tool fit and enhanced control during use. Key features: - 1/4 inch connection size compatible with impact screwdrivers - 8 mm wrench width with 6-point socket configuration - 100 mm total length for extended reach - 4.5 mm wrench depth for optimal engagement - Magnetic interior for secure nut retention

Objednací číslo DO697B0P08ACT
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 8
Délka (mm) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 8
Délka (mm) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ano
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 4.5
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Action
Váha kusu (g) 44
HS kód
Type Impact Socket

Popis

This 1/4 inch hex impact socket features a 6-point design for secure engagement with 8 mm hexagonal nuts, ensuring efficient torque transfer in demanding fastening applications. Its 100 mm length and 4.5 mm wrench depth provide precise tool fit and enhanced control during use. Key features: - 1/4 inch connection size compatible with impact screwdrivers - 8 mm wrench width with 6-point socket configuration - 100 mm total length for extended reach - 4.5 mm wrench depth for optimal engagement - Magnetic interior for secure nut retention

Čísla materiálu

Objednací číslo DO697B0P08ACT
EAN 8717981264100
UBB 500618990633
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky DO697B0P08
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.