text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroubováky RED ROOSTER RRI-SD10903


Objednací číslo 9R026402
Výška 15
Délka (mm) 258
Hmotnost stroje (kg) 0.69
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 900
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Baleno po 1

Specifikace

Výška 15
Délka (mm) 258
Hmotnost stroje (kg) 0.69
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 900
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 3.5
Maximální utahovací moment (Nm) 3.5
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Ráčnový model Ne
Impulsní ovladač Ne
Maximální velikost závitu (metrická) 4
Požadovaný objem vzduchu 510
Značka Red Rooster
HS kód
Type Shut-Off Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo 9R026402
EAN 8717981414543
UNSPSC 42272202
Výrobní číslo položky RRI-SD10903
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.