text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroubovák Wera 3350 PH PH0X60


3350 PH Šroubovák na křížové šrouby, nerez, PH 0 x 60 mmVysoce kvalitní šroubovák Kraftform Plus z nerezové oceli. Nerezové nástroje od společnosti Wera jsou kalené ve vakuu ledem a mají tvrdost a pevnost potřebnou pro šroubové spoje. Lze je bez obav použít pro průmyslové aplikace. Vícesložková rukojeť Kraftform pro rychlou a málo namáhavou práci. ",Tak

Objednací číslo 81927.000.060
Délka čepele (mm)
Design Pravý
Šroubový systém Phillips
Izolace Ne
Velikost 0
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 60
Design Pravý
Šroubový systém Phillips
Izolace Ne
Velikost 0
Celková délka (mm) 141
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 3
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Materiál čepele Jiný
Povrchová ochrana čepele Jiný
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 20
Model 3350
Type Phillips Screwdriver

Popis

3350 PH Šroubovák na křížové šrouby, nerez, PH 0 x 60 mmVysoce kvalitní šroubovák Kraftform Plus z nerezové oceli. Nerezové nástroje od společnosti Wera jsou kalené ve vakuu ledem a mají tvrdost a pevnost potřebnou pro šroubové spoje. Lze je bez obav použít pro průmyslové aplikace. Vícesložková rukojeť Kraftform pro rychlou a málo namáhavou práci. ",Take it easy", Vyhledávač nástrojů: barevné označení podle profilu a velikosti. Šestihranný prvek proti odvalování zabraňuje obtěžujícímu odvalování na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81927.000.060
EAN 4013288107398
UBB 500511585795
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05032020001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.