text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steeksleutel 7 R breedte over vlakke delen 15 mm lengte 200 mm stigh


Rechte vorm. Chroom-vanadiumstaal. Verchroomd. Werkhoek 7° van 8 tot 15 mm, 6° van 16 tot 27 mm en 5° van 30 tot 36 mm

Artikelnummer
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 200
Sleutelwijdte steek (mm) 15
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 15
Kopbreedte steek (mm) 34
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 29.5
Kophoogte steek (mm) 5.2
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 9.8
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 6
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 108
Goederencode 8204110000
Model 7 R 15
Type Combination Ratchet Spanner

Omschrijving

Rechte vorm. Chroom-vanadiumstaal. Verchroomd. Werkhoek 7° van 8 tot 15 mm, 6° van 16 tot 27 mm en 5° van 30 tot 36 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2111.150.001
EAN 4010886889299
UBB 500501918600
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 2297132

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.