text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A2 M1,6X3


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio Fabory
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M1.6
Lunghezza 3 mm
Marchio Fabory
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.09
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Codice merceologico 7318156290

Dimensioni

b 15
d-D M1.6
dk (max.) 3
Full thread if L ≤ 16
k (max.) 1.6
L (mm) 3
P 0.35
s 1.5

Standard

ISO 4762
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NF E25-125
DIN 912
NEN 1241

Numeri di articolo

Numero articolo 51050.016.003
EAN 8715492262271
UBB 950351784091
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.