text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Socket 402aK 3/8


Extra korte versieHPQ® zwaar plaatstaal, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 9.52
Lengte (mm) 34
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 9.52
Lengte (mm) 34
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.35
Sleutelwijdte (inch) 3/8 inch
Getest volgens ISO 3316 Nee
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 98
Goederencode 8204200000
Type Uniflex Socket

Omschrijving

Extra korte versieHPQ® zwaar plaatstaal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0308.096.101
EAN 4018754150243
UBB 500500111348
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 01541024

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.