text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave regolabile Bahco IP8072 250 mm


Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 255
Apertura massima della chiave (mm) 30
Testato secondo la norma ISO 6787
Posizione della ganascia (°) 15
Marchio Bahco
Weight per piece (g) 400
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 255
Apertura massima della chiave (mm) 30
Testato secondo la norma ISO 6787
Posizione della ganascia (°) 15
Marchio Bahco
Weight per piece (g) 400
Codice merceologico 8204120000
Model 80
Type Adjustable Wrench in Industrial Pack

Numeri di articolo

Numero articolo K0004.000.255
EAN 7314150007301
UBB 427123005832
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  8072 IP

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.