Tools
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
Menetfúrás
Mnetmetszők
U1622.140.001
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
Fabory Hatlapú menetmetsző DIN 382 HSS-G M 14
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Application: For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.
Teljes leírás
Cikkszám
U1622.140.001
Kialakítás
Hatlapú menetmetsző
Külső átmérő (mm)
36
Menettípus
Metrikus
Menetméret (metrikus)
14
osztás menete (mm)
2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Hatlapú menetmetsző
Külső átmérő (mm)
36
Menettípus
Metrikus
Menetméret (metrikus)
14
osztás menete (mm)
2
Vágóanyag
HSS
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Cikkszámok
Cikkszám
U1622.140.001
UBB
240203258829
UNSPSC
27110000