text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 367772 150 x 6,0 x 22,2mm


For surface and edge grinding on different steel gradesBond system tailored to steel with very good abrasiveness and lifetime Comfort Start ensures a comfortable start when grinding and increases the level of working comfort Enhanced comfort while working For surface and edge grinding on different steel grades Bond system tailored to steel with very good abrasiveness and lifetime Comfort Start ensures a comfortable start when grinding and increases the level of working comfort Enhanced comfort while working

Cikkszám T6229.150.622
Magasság (mm) 6
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 24
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság (mm) 6
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 24
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furat átmérője (mm) 22.2
Részecske típusa Corundum
Model 27

Leírás

Even with low pressure, the wheel is abrasive and easy to handle.

Cikkszámok

Cikkszám T6229.150.622
EAN 9003173677728
UBB 500504097758
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 367772
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.