text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 367583 230 x 3,0 x 22,2


Ez a STANDARD vágókorong gazdaságos megoldást kínál a kezelőknek az acélformák széles körének vágásához. Kényelmesen használható termék a mindennapi kihívásokhoz, nem utolsósorban a munkadarab alacsony hőterhelése miatt. A STANDARD vágókorong minden esetben jó választás az acélanyagok hatékony vágásához.

Cikkszám T6221.230.322
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furat átmérője (mm) 22.2
Részecske típusa Corundum
Model 41

Leírás

Ez a STANDARD vágókorong gazdaságos megoldást kínál a kezelőknek az acélformák széles körének vágásához. Kényelmesen használható termék a mindennapi kihívásokhoz, nem utolsósorban a munkadarab alacsony hőterhelése miatt. A STANDARD vágókorong minden esetben jó választás az acélanyagok hatékony vágásához.

Cikkszámok

Cikkszám T6221.230.322
EAN 9003173675830
UBB 500503085143
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 367583
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.