text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit féktárcsa 668686 115 x 22,2 ZA40 K 40


Ezzel a PREMIUM lamellás tárcsával ideálisan fel van szerelve bármilyen acélon történő felhasználásra. Legyen szó felületcsiszolásról, élcsiszolásról vagy grindolási munkáról - minden helyzetben a legjobb felületi eredményt nyújtja. Az üvegszálas szövetcsőnek köszönhetően a tárcsa maximális stabilitást biztosít, ezért tökéletes csiszolóeszköz a profik s

Cikkszám T6151.115.040
Átmérő 115
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 115
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Cirkon korund
CAMI szerinti granuláció 40
Model 28A

Leírás

Ezzel a PREMIUM lamellás tárcsával ideálisan fel van szerelve bármilyen acélon történő felhasználásra. Legyen szó felületcsiszolásról, élcsiszolásról vagy grindolási munkáról - minden helyzetben a legjobb felületi eredményt nyújtja. Az üvegszálas szövetcsőnek köszönhetően a tárcsa maximális stabilitást biztosít, ezért tökéletes csiszolóeszköz a profik számára.

Cikkszámok

Cikkszám T6151.115.040
EAN 9003176686864
UBB 500503121518
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 668686
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.