text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit féktárcsa 668635 125 x 22,2 A60 K 60


Ezzel a PREMIUM csiszolókoronggal ideálisan fel van szerelve bármilyen acélon történő használatra. Legyen szó felületcsiszolásról, élcsiszolásról vagy sorjázásmentesítési munkáról - minden helyzetben a legjobb felületi eredményt nyújtja. Az üvegszálas szövetcsőnek köszönhetően a korong maximális stabilitást biztosít, ezért tökéletes csiszolószerszám a p

Cikkszám T6147.125.060
Átmérő (mm) 125
Típus Lemez
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő (mm) 125
Típus Lemez
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 60

Leírás

Ezzel a PREMIUM csiszolókoronggal ideálisan fel van szerelve bármilyen acélon történő használatra. Legyen szó felületcsiszolásról, élcsiszolásról vagy sorjázásmentesítési munkáról - minden helyzetben a legjobb felületi eredményt nyújtja. Az üvegszálas szövetcsőnek köszönhetően a korong maximális stabilitást biztosít, ezért tökéletes csiszolószerszám a profik számára.

Cikkszámok

Cikkszám T6147.125.060
EAN 9003176686352
UBB 500503086547
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 668635
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.