text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 32142 230 x 2,5 x 22,2


A PREMIUM vágókorong a sarokcsiszolóhoz a legnagyobb teljesítményű eszköz, amely a színesfémek vágását gyerekjátékká teszi. Kifejezetten az olyan anyagokhoz, mint az alumínium, tervezték, és minimális erőfeszítéssel sima, professzionális vágást biztosít. Az új specifikációk megakadályozzák az anyagkopásból eredő eltömődést és tompulást, így extra hosszú

Cikkszám T6115.230.272
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furat átmérője (mm) 22.2
Részecske típusa Corundum
Model 41

Leírás

A PREMIUM vágókorong a sarokcsiszolóhoz a legnagyobb teljesítményű eszköz, amely a színesfémek vágását gyerekjátékká teszi. Kifejezetten az olyan anyagokhoz, mint az alumínium, tervezték, és minimális erőfeszítéssel sima, professzionális vágást biztosít. Az új specifikációk megakadályozzák az anyagkopásból eredő eltömődést és tompulást, így extra hosszú élettartamúvá és egyenletes teljesítményűvé válik.

Cikkszámok

Cikkszám T6115.230.272
EAN 9003170321426
UBB 500503139932
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 32142
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.