text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 39624 115 x 2,5 x 22,2


A PREMIUM vágókorong a sarokcsiszolóhoz a legnagyobb teljesítményű eszköz, amellyel a színesfémek vágása gyerekjáték. Kifejezetten az olyan anyagokhoz, mint az alumínium, tervezték, és minimális erőfeszítéssel sima, professzionális vágást biztosít. Az új specifikációk megakadályozzák az anyagkopásból eredő eltömődést és tompulást, így extra hosszú élett

Cikkszám T6115.115.272
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Model 41

Leírás

A PREMIUM vágókorong a sarokcsiszolóhoz a legnagyobb teljesítményű eszköz, amellyel a színesfémek vágása gyerekjáték. Kifejezetten az olyan anyagokhoz, mint az alumínium, tervezték, és minimális erőfeszítéssel sima, professzionális vágást biztosít. Az új specifikációk megakadályozzák az anyagkopásból eredő eltömődést és tompulást, így extra hosszú élettartamúvá és egyenletes teljesítményűvé válik.

Cikkszámok

Cikkszám T6115.115.272
EAN 9003170396240
UBB 500503139692
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 39624
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.