text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 872346 115 x 2,5 x 22,2


A PREMIUM 2in1 vágókorong a sarokcsiszolóhoz tökéletes eszköz a vágási alkalmazások széles skálájához. Erőteljes kialakításának és nagy kémiai tisztaságának köszönhetően ez a szerszám ideális választás acél és rozsdamentes acél vágásához. A kiváló minőségű anyagokból készült vágókorong kiváló tartósságot és hosszú élettartamot biztosít. Végezze el a mun

Cikkszám T6101.115.272
Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furat átmérője (mm) 22.2
Részecske típusa Corundum
Model 42

Leírás

A PREMIUM 2in1 vágókorong a sarokcsiszolóhoz tökéletes eszköz a vágási alkalmazások széles skálájához. Erőteljes kialakításának és nagy kémiai tisztaságának köszönhetően ez a szerszám ideális választás acél és rozsdamentes acél vágásához. A kiváló minőségű anyagokból készült vágókorong kiváló tartósságot és hosszú élettartamot biztosít. Végezze el a munkát gyorsan és hatékonyan ezzel az egyedülálló vágókoronggal.

Cikkszámok

Cikkszám T6101.115.272
EAN 9003178723468
UBB 500503132580
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 872346
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.