text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Spirit Level piece 466 Waterpas 2000 mm


Box section anodized finish aluminium level Shock absorbing end caps Permanent precision +/- 0.5 mm per metre Machined surfaces and "V" groove base Thick shaped profile Large vials for ease of view Laser marked measuring scale (for indication purposes only).

Cikkszám S5550.002.000
Elektronikus Nem
Állítható Nem
Hosszúság 2000
Légbuborékok száma 3
Anyag Alumínium
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Állítható Nem
Hosszúság 2000
Légbuborékok száma 3
Anyag Alumínium
A mérés relatív pontossága (mm/m) 0.5
Mágneses Nem
Lézerrel Nem
Kézi lyukak száma 1
Maratott mérőfelület Igen

Cikkszámok

Cikkszám S5550.002.000
EAN 7314150129836
UBB 500579562165
UNSPSC 27111802
Gyártó cikksz 466-2000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.