text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rotációs fúrógép A 12 25 M 06X


DIN: ZYA Deburring of edges and plane surfaces Type of cut: F = Fine, M = Medium, C = Coarse Stockstandard: X = yes

Cikkszám S5487.001.717
Fejforma Henger
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 25
Fogazás Egyéb
Vágóanyag HM
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Henger
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 25
Fogazás Egyéb
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 12
DIN 8032 szerinti fejforma ZYA

Leírás

DIN: ZYA Deburring of edges and plane surfaces Type of cut: F = Fine, M = Medium, C = Coarse Stockstandard: X = yes

Cikkszámok

Cikkszám S5487.001.717
EAN 7311518023973
UBB 203203106083
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz A1225M06X
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.