text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX maszkolószalag krém 25mm x 50m MA2550


Festő minőségű dekortapasz Bármilyen tárgy leragasztására alkalmas (gépjárművek számára és háztartási ill. ipari felhasználásra) Jó tapadás fémen, üvegen, műanyagon és gumin 60°C hőmérséklet alatt nem hagy ragasztómaradékot Oldószerekkel szemben ellenálló Nem UV-álló (kültéri használat esetén 8 órán belül távolítsa el)

Cikkszám MA2550HPX
Szín Egyéb
Szélesség 25
UV-álló Nem
Vastagság (mm) 0.13
Hosszúság 50
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Szélesség 25
UV-álló Nem
Vastagság (mm) 0.13
Hosszúság 50
Anyag Krepp papír
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 60 - 80
Öntapadós / összeolvadó Igen

Cikkszámok

Cikkszám MA2550HPX
EAN 8711347178773
UBB 500619974461
UNSPSC 31201503
Gyártó cikksz MA2550
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.