text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KÁBELVÁGÓ. 953 9536-280MM


Egy- és több erű Cu- és Al-kábelek vágásához. Nem alkalmas acélhuzalhoz és drótkötelekhez. Edzett vágóélek precíziós köszörüléssel. Simán és tisztán vág, nem lapít. Egykezes használat racsnis kialakítással. Kis erőráfordítás a magas áttételi viszonyok miatt. Két fokozatú fogaskoszorús hajtás a könnyű vágáshoz. Egyszerű kezelés a kis súly és kis helyigényű kialakítás révén - szűk helyviszonyoknál is használható. Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést. Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett. Alumínium vezetőknél - 4 x 150 mm² szektorkábel alkalmazható.

Cikkszám K1163.630.280
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 52
Szigetelt Igen
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 380
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 280
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 52
Szigetelt Igen
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 380
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 280
Felépítés/működés Egy kézzel szerelő
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Tömör vezetőkhöz alkalmas Nem
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Fogantyú kialakítás Egyéb
VDE által tesztelt Igen

Leírás

VDE-insulated up to 1,000 V. Manufactured according to DIN EN/IEC 60900, individually tested. For cutting copper and aluminium cables. Single- and multi-core. Not suitable for steel wire and wire ropes. One-hand operation thanks to optimum leverage and ratchet principle. Easy handling. Precision-ground, hardened cutting edges. Cuts smoothly and cleanly without crushing. Special grade tool steel, forged, oil-hardenedTools painted black

Cikkszámok

Cikkszám K1163.630.280
EAN 4003773026891
UBB 240106094107
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 95 36 280
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.