text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KÁBELOLLÓ. 951 9516-200MM


Réz- és alu-kábelek vágásához. Nem alkalmas acélhuzalhoz és hidegen 1 húzott rézvezetékekhez. Edzett vágóélek precíziós köszörüléssel. Simán és tisztán vág, nem lapít. Könnyű vágás egykezes használatnál. Elő- és utóvágással (1. és 2. vágóél) akár Ø 20 mm-es kábeleket is vághat. Csekély erőkifejtés a kedvező áttételi viszonyok és a speciális vágóél-geometria következtében. Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést. Utánállítható csavaros csukló, önbiztosító. Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett.

Cikkszám K1161.610.200
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 20
Szigetelt Igen
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 70
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 200
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 20
Szigetelt Igen
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 70
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 200
Felépítés/működés Egy kézzel szerelő
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Tömör vezetőkhöz alkalmas Nem
Fogantyú kialakítás Egyéb
VDE által tesztelt Igen

Cikkszámok

Cikkszám K1161.610.200
EAN 4003773026761
UBB 240106093604
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 95 16 200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.