text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KÁBELOLLÓ. 951 9512-200MM


Kábelolló tiszta és sima vágás zúzás és deformáció nélkül. a vágási műveletek kezdeti vágásra (szigetelőköpeny az elülső vágási területen) és végső vágásra (vezető a hátsó vágási területen) történő felosztásával akár Ø 20 mm-es kábelek is vághatók egykezes művelettel. A csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. Réz- és alumíniumkábelek v

Cikkszám K1161.210.200
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 20
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 70
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 200
Felépítés/működés Egy kézzel szerelő
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 20
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 70
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 200
Felépítés/működés Egy kézzel szerelő
Tömör vezetőkhöz alkalmas Nem
Fogantyú kialakítás Egyéb

Leírás

Kábelolló tiszta és sima vágás zúzás és deformáció nélkül. a vágási műveletek kezdeti vágásra (szigetelőköpeny az elülső vágási területen) és végső vágásra (vezető a hátsó vágási területen) történő felosztásával akár Ø 20 mm-es kábelek is vághatók egykezes művelettel. A csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. Réz- és alumíniumkábelek vágásához Ø 20 mm-ig (70 mm²). Nem alkalmas acélhuzalokhoz és keményre húzott rézvezetékekhez. Precíziósan csiszolt, edzett pengék. Alacsony kézi erőigény a kedvező kararánynak és a speciális késgeometriának köszönhetően. Állítható csavaros csukló, önreteszelő csavarral. - Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: Ø 20mm- AWG: 2 / 0

Cikkszámok

Cikkszám K1161.210.200
EAN 4003773047834
UBB 500500854921
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 95 12 200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.