text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLLÓ.950 9506-230MM


Kábelolló Nem alkalmas acélhuzalhoz és keményre húzott rézvezetőkhöz. Precíziósan csiszolt, edzett pengék. Nem zúzza össze, csak a kábel enyhe deformálódása. Állítható csavaros csukló. réz egyszálas vezetőkhöz 16 mm²-ig, többszörösen sodrott vezetékekhez 50 mm²-ig, finom sodrott vezetékekhez 70 mm²-ig és alumíniumvezetőkhöz többszörösen sodrott vezetéke

Cikkszám K1160.600.230
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 16
Szigetelt Igen
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 50
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 230
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 16
Szigetelt Igen
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 50
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 230
Felépítés/működés Egy kézzel szerelő
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Tömör vezetőkhöz alkalmas Nem
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Ütésvédelemmel Igen
VDE által tesztelt Igen

Leírás

Kábelolló Nem alkalmas acélhuzalhoz és keményre húzott rézvezetőkhöz. Precíziósan csiszolt, edzett pengék. Nem zúzza össze, csak a kábel enyhe deformálódása. Állítható csavaros csukló. réz egyszálas vezetőkhöz 16 mm²-ig, többszörösen sodrott vezetékekhez 50 mm²-ig, finom sodrott vezetékekhez 70 mm²-ig és alumíniumvezetőkhöz többszörösen sodrott vezetékekhez 70 mm²-ig. könnyű vágás egykezes működtetéssel a nagy áttételnek köszönhetően. rozsdamentes - különleges minőségű - acél, olajban edzett és edzett. - Vágási kapacitás rézkábel, többszörösen sodrott: 50 mm²- Vágási kapacitás rézkábel, többszörösen sodrott: Ø 16mm- AWG: 1 / 0- VDE bevizsgált: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1160.600.230
EAN 4003773006305
UBB 240106010608
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 95 06 230
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.