text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Vízpumpa fogó Cobra® hossz 250 mm szorítószélesség 46 mm polírozva


KNIPEX Cobra® A beállításhoz nyomja meg a gombot a munkadarabon. Finombeállítás a különböző méretű munkadarabokhoz való optimális alkalmazkodáshoz és kényelmes fogantyúszélességhez. Önrögzítés csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon és alacsony kézerőigény. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, a fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopás

Cikkszám K1087.100.250
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 340
Hosszúság 250
Maximális arcnyitás (mm) 46
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 340
Hosszúság 250
Maximális arcnyitás (mm) 46
Beállítások száma 25
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem

Leírás

KNIPEX Cobra® A beállításhoz nyomja meg a gombot a munkadarabon. Finombeállítás a különböző méretű munkadarabokhoz való optimális alkalmazkodáshoz és kényelmes fogantyúszélességhez. Önrögzítés csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon és alacsony kézerőigény. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, a fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopásállóság és stabil fogás. Dobozcsuklós kialakítás a nagy stabilitás érdekében a kettős vezetésnek köszönhetően. A csuklócsavar megbízható rögzítése: nincs véletlen elmozdulás. A csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. - Beállítási pozíciók: 25- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 in- Kapacitások anyákhoz: 46mm- Kapacitások csövekhez (átmérő): Ø 50mm

Cikkszámok

Cikkszám K1087.100.250
EAN 4003773022022
UBB 419102150150
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 87 01 250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.