text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CSŐFOGÓ...83 8330-1.1/2IN.


S-típusú csőkulcs Vékony, S-típusú pofa. Ellentétes irányban eltolt fogakkal ellátott pofák. A fogak ráadásul indukciósan edzettek. Hárompontos érintkezés a csöveken, önzáró. I-gerendás fogantyú kialakítás. Rögzített állítóanya. Piros porszórt bevonat, pofák fényesre csiszolva. Megfogó pofák speciálisan edzett fogakkal, keménység kb. 56 HRC. - Szorítósz

Cikkszám K1083.030.381
Felületvédelem Krómozott
Max. csőátmérőre alkalmas 1 1/2 hüvelyk
Hosszúság 420
Befeszítési tartomány (mm) 0 - 60
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Max. csőátmérőre alkalmas 1 1/2 hüvelyk
Hosszúság 420
Befeszítési tartomány (mm) 0 - 60
Fogantyú kialakítás Egyéb

Leírás

S-típusú csőkulcs Vékony, S-típusú pofa. Ellentétes irányban eltolt fogakkal ellátott pofák. A fogak ráadásul indukciósan edzettek. Hárompontos érintkezés a csöveken, önzáró. I-gerendás fogantyú kialakítás. Rögzített állítóanya. Piros porszórt bevonat, pofák fényesre csiszolva. Megfogó pofák speciálisan edzett fogakkal, keménység kb. 56 HRC. - Szorítószélesség: 60 mm- Csövek befogadóképessége (átmérő): Átmérő: Ø 2 3/8in- Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 2 3/8in-: Belső átmérő, hüvelyk: Ø 1 1/2in

Cikkszámok

Cikkszám K1083.030.381
EAN 4003773014256
UBB 240102219013
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 83 30 015
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.