text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex csőkulcs 90° piros porszórt 560 mm


Csőkulcs 90°-os svéd mintázatú csőkulcs. 90°-os szögletes pofák. Ellentétes irányban eltolt fogakkal ellátott pofák. A fogak indukciósan edzettek. I-gerendás fogantyú kialakítás. Rögzített állítóanya. Piros porszórt bevonat, pofák fényesre csiszolva. Megfogó pofák speciálisan edzett fogakkal, keménység kb. 56 HRC. - Szorítószélesség: 70 mm- Csövek befog

Cikkszám K1083.010.508
Hosszúság 560
Befeszítési tartomány (mm) 70 - 70
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság 560
Befeszítési tartomány (mm) 70 - 70

Leírás

Csőkulcs 90°-os svéd mintázatú csőkulcs. 90°-os szögletes pofák. Ellentétes irányban eltolt fogakkal ellátott pofák. A fogak indukciósan edzettek. I-gerendás fogantyú kialakítás. Rögzített állítóanya. Piros porszórt bevonat, pofák fényesre csiszolva. Megfogó pofák speciálisan edzett fogakkal, keménység kb. 56 HRC. - Szorítószélesség: 70 mm- Csövek befogadóképessége (átmérő): Átmérő: Ø 2 3/4in- Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 2 3/4in-: Belső átmérő, hüvelyk: Ø 2 in

Cikkszámok

Cikkszám K1083.010.508
EAN 4003773014201
UBB 240102218361
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 83 10 020
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.