text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLDALCSÍPŐ. 78 7861-125MM


Electronic Super Knips® precíziós fogó ultrafinom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Csiszolt, nagyon éles vágóélek ferdítés nélkül. A precízen formázott hegyek Ø 0,2 mm-től kezdve vágják a vezetékeket a felülethez közel. Nyíróvágás szabályozott mikro vágóél-eltolódással a legvékonyabb huzalok legpontosabb vágásához és a hos

Cikkszám K1078.160.125
Szigetelt Nem
Formája Standard
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Standard
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 13.5
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 7.5
VDE által tesztelt Nem

Leírás

Electronic Super Knips® precíziós fogó ultrafinom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Csiszolt, nagyon éles vágóélek ferdítés nélkül. A precízen formázott hegyek Ø 0,2 mm-től kezdve vágják a vezetékeket a felülethez közel. Nyíróvágás szabályozott mikro vágóél-eltolódással a legvékonyabb huzalok legpontosabb vágásához és a hosszú élettartamhoz. Rozsdamentes acélszegecses kötés. Rendkívül sima mozgás a kezelő minimális kifáradása érdekében. Nyitórugóval és nyitási korlátozóval. optikai kábel vágására is alkalmas. vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 62 HRC. Speciális szerszámacél, olajban több lépésben edzett. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 1,2 mm- Vágási kapacitások lágy drót (átmérő): Pofa hossza (B): 9mm- Pofa vastagság (illesztés) (D): 7,5mm- Fej szélessége (A): 13,5mm

Cikkszámok

Cikkszám K1078.160.125
EAN 4003773035404
UBB 419104288990
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 78 61 125
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.