text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLDALCSÍPŐ. 74 7406-160MM


Nagy erőkifejtésű átlósvágó nagyon kemény, folyamatos használatra. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtés mellett a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. Precíziós vágóélek, ráadásul indukciósan edzett (vágóél keménysége kb. 64 HRC), mindenféle huzalhoz, beleértve a zongorahúrt is. - Vágási képesség

Cikkszám K1074.600.160
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Igen

Leírás

Nagy erőkifejtésű átlósvágó nagyon kemény, folyamatos használatra. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtés mellett a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. Precíziós vágóélek, ráadásul indukciósan edzett (vágóél keménysége kb. 64 HRC), mindenféle huzalhoz, beleértve a zongorahúrt is. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,4 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 2,5mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 2.0mm- VDE bevizsgált: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1074.600.160
EAN 4003773040705
UBB 240104290905
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 74 06 160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.