text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLDALCSÍPŐ. 70 7006-160MM


Átlós vágó keskeny fejformájú, szűk helyeken történő használatra. A nélkülözhetetlen átlósvágó mindenoldalú használatra. Kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében. Precíziós vágóélek puha és kemény drótokhoz. Vékony rézhuzalok tiszta vágása, a vágóélek csúcsainál is. A vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, a vágóél

Cikkszám K1070.600.160
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Igen

Leírás

Átlós vágó keskeny fejformájú, szűk helyeken történő használatra. A nélkülözhetetlen átlósvágó mindenoldalú használatra. Kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében. Precíziós vágóélek puha és kemény drótokhoz. Vékony rézhuzalok tiszta vágása, a vágóélek csúcsainál is. A vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 62 HRC. VDE által bevizsgált biztonság 1000 voltig. ferdével. - Vágási képességek lágy huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 4,0 mm- Vágási kapacitások: közepesen kemény huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 3,0mm- Vágási kapacitások: kemény drót (átmérő): Ø 2,0mm- VDE bevizsgált: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1070.600.160
EAN 4003773021995
UBB 419104152436
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 70 06 160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.