text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLDALCSÍPŐ. 70 7002-140MM


Átlós vágó keskeny fejű stílus a szűk helyeken való használathoz. A nélkülözhetetlen átlósvágó mindenoldalú használatra. Kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében. Precíziós vágóélek puha és kemény drótokhoz. Vékony rézhuzalok tiszta vágása, a vágóélek csúcsainál is. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkemé

Cikkszám K1070.200.140
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem

Leírás

Átlós vágó keskeny fejű stílus a szűk helyeken való használathoz. A nélkülözhetetlen átlósvágó mindenoldalú használatra. Kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében. Precíziós vágóélek puha és kemény drótokhoz. Vékony rézhuzalok tiszta vágása, a vágóélek csúcsainál is. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 62 HRC. ferdítéssel. - Vágási képességek lágy huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 4,0 mm- Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 2,5 mm- Vágási kapacitások: kemény huzal (átmérő): Ø 1,8mm

Cikkszámok

Cikkszám K1070.200.140
EAN 4003773023098
UBB 419104150869
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 70 02 140
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.