text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP TELE-FOGÓ26 2626-200MM CURVED


Snipe orrú oldalvágó fogó félköríves, hosszú, kúpos állkapcsokkal. torzítástűrő, rugalmas precíziós hegyek. alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz, könnyen és félig nehezen hozzáférhető helyeken is. Puha, középkemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 61 HRC. 40°-os szögben állíto

Cikkszám K1026.620.200
Szigetelt Igen
Formája Ívelt
Tömeg 204
Hosszúság 200
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Ívelt
Tömeg 204
Hosszúság 200
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Igen
VDE által tesztelt Igen

Leírás

Snipe orrú oldalvágó fogó félköríves, hosszú, kúpos állkapcsokkal. torzítástűrő, rugalmas precíziós hegyek. alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz, könnyen és félig nehezen hozzáférhető helyeken is. Puha, középkemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 61 HRC. 40°-os szögben állított pofák. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,2 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 2,2mm- Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,5 mm- Szélesség (W4): 3.0mm- Fülecskék vastagsága (T2): 2.5mm- Megfogási felület hossza (L4): 23.0mm- Pofa hossza (L3): 73.0mm- Fej szélessége (W3): VDE tesztelt: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1026.620.200
EAN 4003773022855
UBB 419100070574
UNSPSC 27112148
Gyártó cikksz 26 26 200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.