text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP TELE-FOGÓ26 2616-200MM STRAIGHT


Snipe orrú oldalvágó fogó félköríves, hosszú, kúpos állkapcsokkal. torzítástűrő, rugalmas precíziós hegyek. alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz, könnyen és félig nehezen hozzáférhető helyeken is. Puha, középkemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 61 HRC. egyenes pofák. - Vágá

Cikkszám K1026.610.200
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Hosszúság 200
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Hosszúság 200
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Igen
VDE által tesztelt Igen

Leírás

Snipe orrú oldalvágó fogó félköríves, hosszú, kúpos állkapcsokkal. torzítástűrő, rugalmas precíziós hegyek. alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz, könnyen és félig nehezen hozzáférhető helyeken is. Puha, középkemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 61 HRC. egyenes pofák. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,2 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 2,2mm- Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,5mm- Szélesség (W4): 3.0mm- Fülecskék vastagsága (T2): 2.5mm- Pofa hossza (L3): 73.0mm- Fej szélessége (W3): VDE tesztelt: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1026.610.200
EAN 4003773022831
UBB 203100022805
UNSPSC 27112148
Gyártó cikksz 26 16 200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.