text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP RÁDIÓS FOGÓ.25 2506-160MM


Snipe orrú oldalvágó fogó félköríves, hosszú, kúpos állkapcsokkal. alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz, könnyen és félig nehezen hozzáférhető helyeken is. Fogazófelületek bordázottak. Puha, közepesen kemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 61 HRC. - Vágási képességek közepese

Cikkszám K1025.600.160
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Hosszúság 160
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Hosszúság 160
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Igen
VDE által tesztelt Igen

Leírás

Snipe orrú oldalvágó fogó félköríves, hosszú, kúpos állkapcsokkal. alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz, könnyen és félig nehezen hozzáférhető helyeken is. Fogazófelületek bordázottak. Puha, közepesen kemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 61 HRC. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 2,5 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 1,6mm- Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,0mm- Szélesség (W4): 3.0mm- Fülecskék vastagsága (T2): 2.5mm- Pofa hossza (L3): 50.0mm- Fej szélessége (W3): VDE tesztelt: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1025.600.160
EAN 4003773033806
UBB 419100061094
UNSPSC 27112148
Gyártó cikksz 25 06 160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.