text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP RÁDIÓS FOGÓ.25 2525-160MM


Snipe Nose Oldalvágó fogó félköríves, hosszú, kúpos állkapcsokkal. alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz, könnyen és félig nehezen hozzáférhető helyeken is. Fogazófelületek bordázottak. Puha, középkemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 61 HRC. 40°-os szögben állított pofák. -

Cikkszám K1025.520.160
Szigetelt Igen
Formája Ívelt
Hosszúság 160
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Ívelt
Hosszúság 160
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Igen

Leírás

Snipe Nose Oldalvágó fogó félköríves, hosszú, kúpos állkapcsokkal. alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz, könnyen és félig nehezen hozzáférhető helyeken is. Fogazófelületek bordázottak. Puha, középkemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 61 HRC. 40°-os szögben állított pofák. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 2,5 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 1,6mm- Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,0mm- Szélesség (W4): 3.0mm- Fülecskék vastagsága (T2): 2.5mm- Pofa hossza (L3): 50.0mm- Fej szélessége (W3): Megfogási felület hossza (L4): 16,5mm- Megfogási felület hossza (L4): 16,5mm- Megfogási felület hossza (L4): 16,5mm: 23mm

Cikkszámok

Cikkszám K1025.520.160
EAN 4003773016007
UBB 419100386806
UNSPSC 27112148
Gyártó cikksz 25 25 160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.