text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Szigetelőcsiszoló alkalmazkodó pengékkel, műanyag markolattal, fekete lakkozott 180 mm (önkiszolgáló kártya/buborékfólia)


Szigetelőhúzó cserélhető pengékkel 4 (átmérőhöz igazítva) vagy 6 (keresztmetszethez igazítva) különböző vezető-keresztmetszethez. A precíziósan csiszolt pengeformáknak köszönhetően a vezetékeket sértetlenül hagyja, még a többszálú vezetőket is kíméletesen lecsupaszítja. A lecsupaszítás során a vezetéket szorítópofák szilárdan tartják. Hosszmegállítóval

Cikkszám K1012.120.181
Szigetelt Igen
Felületvédelem Lakkozott
Hosszúság 180
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 0.5 - 0.75
Fogantyúfedél Műanyag fogantyúk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Lakkozott
Hosszúság 180
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 0.5 - 0.75
Fogantyúfedél Műanyag fogantyúk
Önbeálló Nem
VDE által tesztelt Nem

Leírás

Szigetelőhúzó cserélhető pengékkel 4 (átmérőhöz igazítva) vagy 6 (keresztmetszethez igazítva) különböző vezető-keresztmetszethez. A precíziósan csiszolt pengeformáknak köszönhetően a vezetékeket sértetlenül hagyja, még a többszálú vezetőket is kíméletesen lecsupaszítja. A lecsupaszítás során a vezetéket szorítópofák szilárdan tartják. Hosszmegállítóval az ismétlődő munkák során az állandó lecsupaszítási hosszért. Egy rugó vezeti vissza a csupaszolót a kiindulási helyzetbe. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Csupaszítási kapacitások négyzetmilliméterben: 0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0mm²- AWG: 20 - 18 / 16 / 14 / 12 / 10

Cikkszámok

Cikkszám K1012.120.181
EAN 4003773029816
UBB 500505523356
UNSPSC 27112151
Gyártó cikksz 12 21 180 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.